Startseite

Metz - MEZ150800200-E LWL Werkzeugtasche

KopierenKopieren
Metz - MEZ150800200-E LWL Werkzeugtasche

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394623832

Artikelnummer

MEZ150800200-E

Herstellernummer

150800200-E

Hersteller

MEZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Praktische Tasche mit Hüftgurt und mehreren Innenfächern, Schere zum Schneiden von Aramidgarn ( Kevlar ), Absetzzange für 3 verschiedene Durchmesser: - zur Entfernung des Kabelmantels (1,6 3 mm -> 0,9 mm), - zur Entfernung des Sekundärcoatings (0,9 mm ->0,25 mm), - zur Entfernung des Primärcoatings (0,25 mm -> 0,125 mm), Reinigungstücher und Reinigungsflüssigkeit zum einfachen und schnellen Reinigen von Glasfasern nach dem Absetzen, Pinzette zum gefahrlosen Aufnehmen von Glasfaserresten, Behälter zur gefahrlosen Entsorgung von Faserresten, Rotlichtquelle für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrule zur Fehlerortung und Durchgangsprüfung, Ferrulenreiniger für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen für mehr als 800 Reinigungen, 2 Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), alle Bestandteile der Tasche sind auch einzeln erhältlich, Ausserdem bietet die Tasche noch Platz für weiteres Werkzeug