Metz - MEZ150800100-E LWL-Reinigungskoffer mit Mikroskop-Kamer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reinigungsset
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122199516
Artikelnummer
MEZ150800100-E
Herstellernummer
150800100-E
Hersteller
MEZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reinigungsset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
LWL-Reinigungskoffer zur Trockenreinigung und anschließenden Kontrolle von LWL-Steckern, einfache Anwendung und schnelle Durchführung vor Ort, Mikroskop-Kamera und LCD-Monitor zur schnellen und einfachen Kontrolle bzw. Beurteilung der Steckerendflächen am Stecker und in der Kupplung, Kamera-Adapter für verschiedene LWL-Stecker und LWL-Kupplungen, Ferrulenreiniger für Stecker mit 1,25- und 2,5-mm-Ferrulen (gesteckt und ungesteckt), Reinigungskassette für mehr als 500 Reinigungen, mit zusätzlicher Ersatzkassette, Alle Bestandteile des Koffers sind auch einzeln erhältlich (außer Mikroskop-Kamera und Monitor)


