Metz - MEZ15036ZRJ00-E OpDAT MV Patchfeld 12xModulauschnitt unb - 15036ZRJ00-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003157778
Artikelnummer
MEZ15036ZRJ00-E
Herstellernummer
15036ZRJ00-E
Hersteller
MEZ
Patchfeld mit 12 Ausbrüchen geeignet für Module, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:12, Farbe:Silber, Montageart:sonstige, Höhe:72,5 mm, Breite:210 mm, Tiefe:1,5 mm


