Metz - MEZ15036ZB200-E OpDAT MV Patchfeld 9xST-D unbest.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003157754
Artikelnummer
MEZ15036ZB200-E
Herstellernummer
15036ZB200-E
Hersteller
MEZ
Patchfeld mit 9 Ausbrüchen geeignet für ST-D Kupplungen, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Farbe:Silber, Montageart:sonstige, Höhe:72,5 mm, Breite:210 mm, Tiefe:1,5 mm


