Metz - MEZ15036Z7300-E OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003157730
Artikelnummer
MEZ15036Z7300-E
Herstellernummer
15036Z7300-E
Hersteller
MEZ
Patchfeld mit 9 Ausbrüchen geeignet für LC-D Kupplungen, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:9, Farbe:Silber, Montageart:sonstige, Höhe:72,5 mm, Breite:210 mm, Tiefe:1,5 mm