Startseite

Metz - MEZ1503600LB00-E OpDAT MV Universal IP54 inkl. Lochblech - 1503600LB00-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503600LB00-E OpDAT MV Universal IP54 inkl. Lochblech

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003158065

Artikelnummer

MEZ1503600LB00-E

Herstellernummer

1503600LB00-E

Hersteller

MEZ

Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen, bestückt mit Lochblech zur individuellen Montage verschiedener Geräte oder Hutschienen, maximale Bauhöhe der Geräte: 67 mm, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm