Metz - MEZ1503600LB00-B OpDAT MV Universal IP65 inkl. Lochblech - 1503600LB00-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003158058
Artikelnummer
MEZ1503600LB00-B
Herstellernummer
1503600LB00-B
Hersteller
MEZ
Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen, bestückt mit Lochblech zur individuellen Montage verschiedener Geräte oder Hutschienen , maximale Bauhöhe der Geräte: 67 mm, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm


