Startseite

Metz - MEZ15036001A18-E OpDAT MV 18xSC-S APC IP54 VIK 18 Kup. gr - 15036001A18-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15036001A18-E OpDAT MV 18xSC-S APC IP54 VIK 18 Kup. gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 18x SC-S APC (grün) Kupplungen, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:18, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen:SC, Steckverbindertyp innen:SC, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm