Startseite

Metz - MEZ15036000000-E OpDAT MV Leer IP54 - 15036000000-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15036000000-E OpDAT MV Leer IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003157945

Artikelnummer

MEZ15036000000-E

Herstellernummer

15036000000-E

Hersteller

MEZ

Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen, 2 separat abschließbare Bereiche zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, vielseitig einsetzbar durch modularen Aufbau, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm