Metz - MEZ15036000000-B OpDAT MV Leer IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003157938
Artikelnummer
MEZ15036000000-B
Herstellernummer
15036000000-B
Hersteller
MEZ
Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen, Schutzklasse: IP65, vielseitig einsetzbar durch modularen Aufbau, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16, 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Wandmontage, Höhe:360 mm, Breite:302,5 mm, Tiefe:87,5 mm


