Startseite

Metz - MEZ150359E206-F OpDAT HP 6xSC-D OS2 splice, mit Schloss, - 150359E206-F

KopierenKopieren
Metz - MEZ150359E206-F OpDAT HP 6xSC-D OS2 splice, mit Schloss,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Farbe - grau

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394602592

Artikelnummer

MEZ150359E206-F

Herstellernummer

150359E206-F

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Farbe:

grau

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

7035

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

200 mm

Gerätetiefe:

67.1 mm

Gerätehöhe:

235 mm

Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt , bestückt mit SC-D Kupplungen und SC-Pigtails, Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung., Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden, Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage, mit oder ohne Schloss erhältlich, Zugentlastung für Kabel und Patchkabel, Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden, Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung, zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend, Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler, strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig, Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54, Varianten: bestückt mit bis zu 6 SC-D Kupplungen und bis zu 12 SC-Pigtails, jeweils blau (OS2) oder SC-D APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)