Metz - MEZ1503500000-E OpDAT HP unbestA1/4ckt Gr.S, ohne Schlos - 1503500000-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 235 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 67.1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4251122198809
Artikelnummer
MEZ1503500000-E
Herstellernummer
1503500000-E
Hersteller
MEZ
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
235 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
67.1 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP54
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige