Metz - MEZ1503397648-E OpDAT WV splice 48xLC-DAPC OS2GrM 96Pigt - 1503397648-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - ja
Packung
1 ST
EAN
4251122198106
Artikelnummer
MEZ1503397648-E
Herstellernummer
1503397648-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm


