Startseite

Metz - MEZ15032Z003-E KabeleinfA1/4hrung fA1/4r 1xM25 fA1/4r O - 15032Z003-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15032Z003-E KabeleinfA1/4hrung fA1/4r 1xM25 fA1/4r O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Farbe - Silber

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

offen

Farbe:

Silber

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Optionale Kabeleinführungen für OpDAT Wandverteiler Größe S (Art.Nr. 15032...), für zwei M20-Kabelverschraubungen, für eine M25-Kabelverschraubung, für zwei VIKs mit Universalkabel, für Patchkabel