Startseite

Metz - MEZ150329F212-E OpDAT WV splice 12xSC-DAPC OS2GrS 24Pigt - 150329F212-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150329F212-E OpDAT WV splice 12xSC-DAPC OS2GrS 24Pigt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122198069

Artikelnummer

MEZ150329F212-E

Herstellernummer

150329F212-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

ja

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

ja

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

Wandmontage

Höhe:

405 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

106.5 mm

Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm, Varianten: bestückt mit bis zu 24 SC-D Kupplungen und bis zu 48 Pigtails, jeweilsblau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3) oder SC-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)