Metz - MEZ1503207604-E OpDAT Wandverteiler S 4xLC-D APC OS2 (Ke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
APC-Ausführung - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251394641454
Artikelnummer
MEZ1503207604-E
Herstellernummer
1503207604-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm


