Startseite

Metz - MEZ15030D0000-E CP DCCS, unbestA1/4ckt 33x13x4,5cm - 15030D0000-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15030D0000-E CP DCCS, unbestA1/4ckt 33x13x4,5cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 339 mm

  • Breite - 128.2 mm

  • Tiefe - 42.5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251122186288

Artikelnummer

MEZ15030D0000-E

Herstellernummer

15030D0000-E

Hersteller

MEZ

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

45 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Consolidation Point DCCS unbestückt, Wandgehäuse in Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), zum Einbau von vorkonfektionierten DCCS-Links und Baugruppen (s. DCCS-Konfiguratoren), Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, zwei Kabeleinführungen rückseitig zur Durchführung der DCCS-Kabel, Wandmontage-Zubehör inkl.