Startseite

Metz - MEZ1503095F06-E CP splice 6xE2-DAPC OS2 12Pigt33x13x4,5c - 1503095F06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503095F06-E CP splice 6xE2-DAPC OS2 12Pigt33x13x4,5c

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394603537

Artikelnummer

MEZ1503095F06-E

Herstellernummer

1503095F06-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

ja

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

ja

Steckverbindertyp außen:

E2000 compact

Steckverbindertyp innen:

E2000 compact

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Montageart:

Wandmontage

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Consolidation Point splice bestückt, bestückt mit E2000-D-Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter, zum Anspleißen von Bündeladerkabeln, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 E2000-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2) oder 6 E2000-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)