Startseite

Metz - MEZ150300E206-E CP VIK 6xSC-D OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/bla - 150300E206-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150300E206-E CP VIK 6xSC-D OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/bla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122197093

Artikelnummer

MEZ150300E206-E

Herstellernummer

150300E206-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Montageart:

Wandmontage

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Consolidation Point VIK bestückt mit SC-D Kupplungen, zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 12 Fasern, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung,gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 Kupplungen lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), blau (OS2) oder grün (OS2 APC)