Metz - MEZ150300BM06-E Consolidation Point VIK 6xSC-D OM5 - 150300BM06-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Packung
1 ST
EAN
4251394608396
Artikelnummer
MEZ150300BM06-E
Herstellernummer
150300BM06-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Wandmontage
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm


