Metz - MEZ1503007906-E CP VIK 6xLC-Q OM4 33x13x4,5cm, 6 Kup/vio - 1503007906-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122197130
Artikelnummer
MEZ1503007906-E
Herstellernummer
1503007906-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm


