Metz - MEZ1503007606-E CP VIK 6xLC-DAPC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/ - 1503007606-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122199035
Artikelnummer
MEZ1503007606-E
Herstellernummer
1503007606-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
339 mm
Breite:
128.2 mm
Tiefe:
42.5 mm


