Startseite

Metz - MEZ1503005F06-E CP VIK 6xE2-DAPC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503005F06-E CP VIK 6xE2-DAPC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394603506

Artikelnummer

MEZ1503005F06-E

Herstellernummer

1503005F06-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

weiß

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

E2000 compact

Montageart:

Wandmontage

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

E2000 compact

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Consolidation Point VIK bestückt mit E2000-D Kupplungen, zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 12 Fasern, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 E2000-D Kupplungen blau (OS2) oder grün (OS2 APC)