Metz - MEZ15024K77902-E OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM4 mit Crimps

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 2
Packung
1 ST
EAN
4251394637280
Artikelnummer
MEZ15024K77902-E
Herstellernummer
15024K77902-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm


