Metz - MEZ15024K5BA04-E OpDAT REG K splice 4xSC-D (aqua), OM3,mi - 15024K5BA04-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394627755
Artikelnummer
MEZ15024K5BA04-E
Herstellernummer
15024K5BA04-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm


