Startseite

Metz - MEZ15024K0D104-E OpDAT REG K VIK 4xST-D (metall), SM + MM

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024K0D104-E OpDAT REG K VIK 4xST-D (metall), SM + MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Farbe - grau

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 4

  • Steckverbindertyp außen - ST-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394621166

Artikelnummer

MEZ15024K0D104-E

Herstellernummer

15024K0D104-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

sonstige

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

4

Steckverbindertyp außen:

ST-Duplex

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

ST-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

Höhe:

85 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

130 mm

Sehr kompakter Patchverteiler für Tragschiene TH35 für bis zu 16 LWL-Steckverbindungen, Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), bestückt mit LWL-Kupplungen, Kupplungstypen: SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad (Bei Verwendung von 4 LC-Quad-Kupplungen wird der Einsatz von VIKs mit Mini-Breakoutkabeln empfohlen), verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, Kabeleinführung M20 im Lieferumfang enthalten, Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm, Varianten: bestückt mit 2 Kupplungen oder 4 Kupplungen