Startseite

Metz - MEZ15024K0B200-E OpDAT REG K Connect fA1/4r 12 SpleiAŸver

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024K0B200-E OpDAT REG K Connect fA1/4r 12 SpleiAŸver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene

  • Mit Pigtails - nein

  • Mit Gehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394628776

Artikelnummer

MEZ15024K0B200-E

Herstellernummer

15024K0B200-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

Höhe:

85 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

130 mm

Sehr kompaktes Gehäuse für Tragschiene TH35 für bis zu 12 Spleißverbindungen, vorbereitet für die Verbindung von zwei Installationskabeln, Spleißablage mit Crimp- oder Schrumpfspleißhalter, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Kabelzuführung von oben und unten, 2 Kabeleinführungen M20 mit Zugentlastungen im Lieferumfang enthalten, Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm, Varianten: mit Crimpspleißhalter für 12 Spleiße oder mit Schrumpfspleißhaltern für 12 Spleiße