Metz - MEZ15024B10S-S OpDAT REG S Splice S - 15024B10S-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Montageart - Hutschiene
Mit Pigtails - nein
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
4251122179730
Artikelnummer
MEZ15024B10S-S
Herstellernummer
15024B10S-S
Hersteller
MEZ
Farbe:
Silber
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
nein
Höhe:
121.2 mm
Breite:
128.9 mm
Tiefe:
79.45 mm
Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35, Flache Bauweise mit einem schrägem Auslass (Anschlüsse nach unten) und einem großen Verkabelungsraum, Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskanälen in der näheren Umgebung, Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln (VIKs), Modularer Aufbau: Gehäuse, bestückte Frontplatte und Spleißablage sind separat zu bestellen., Sichtbereich mit Beschriftungsstreifen, Durch verschiedene Montagemöglichkeiten des Tragschienenhaltersam Gehäuse sind mehrere Einbauvarianten möglich., Kabelzuführung von oben oder unten, mit einer Zugentlastung M20 (optional erhältlich). , Frontplatte (3HE/7TE) mit LC-Quad-, SC-Duplex-, ST- oder E2000 Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage., 3 Varianten verfügbar:, OpDAT REG S V = für vorkonfektionierte Leitungen, OpDAT REG S Splice C = für 12 Spleiße mit Crimpspleißhaltern, OpDAT REG S Splice S = für 12 Spleiße mit Schrumpfspleißhalter, Besonders stabile Tragschienenhalterung, Mit einer unverlierbaren Schraube des Deckels, Geeignet für gemischte Bestückung mit Glasfaser- und Kupfertechnik, Mit montierter Blindplatte als reine Spleißbox oder auch als Durchgangsspleißbox für bis zu 12 (24) Fasern, auf der Tragschiene verwendbar


