Startseite

Metz - MEZ15024ABA06-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D OM3 (a - 15024ABA06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024ABA06-E OpDAT REGpro Front 3HE/7TE 6xSC-D OM3 (a

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - nein

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM3

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

27.1 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit 6 SC-D Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit SC-D-Kupplungenjeweils metallisch oder blau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2) oder grün (OS2 APC)