Startseite

Metz - MEZ15024A7906-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 6xLC-Q Keramik v - 15024A7906-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A7906-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 6xLC-Q Keramik v

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM4

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184165026

Artikelnummer

MEZ15024A7906-E

Herstellernummer

15024A7906-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM4

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

LC-Quad

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

LC-Quad

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7032

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

29.2 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro24 und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit 3 oder 6 LC-Q Kupplungen, jeweils blau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-Q APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)