Startseite

Metz - MEZ15024A7706-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D OM3 (

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A7706-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D OM3 (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM3

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122199592

Artikelnummer

MEZ15024A7706-E

Herstellernummer

15024A7706-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM3

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7032

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

29.2 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit LC-D Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit LC-D-Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2) oder grün (OS2 APC)