Startseite

Metz - MEZ15024A7406-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D UPC O - 15024A7406-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A7406-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xLC-D UPC O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122197550

Artikelnummer

MEZ15024A7406-E

Herstellernummer

15024A7406-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

26.9 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit LC-D Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit LC-D-Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2) oder grün (OS2 APC)