Metz - MEZ15024A5A06-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 12xE2000 DC Kera - 15024A5A06-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184141709
Artikelnummer
MEZ15024A5A06-E
Herstellernummer
15024A5A06-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
37.75 mm


