Startseite

Metz - MEZ15024A5912-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC Ker - 15024A5912-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A5912-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC Ker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184130413

Artikelnummer

MEZ15024A5912-E

Herstellernummer

15024A5912-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

E2000

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

E2000

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7032

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

42.1 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit 12 E2000 Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit 12 E2000 Kupplungen, jeweils blau (OS2) oder E2000 APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)