Metz - MEZ15024A10S-E OpDAT REGpro GehAuse 1xM20mit SpleiAka - 15024A10S-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Mit Frontplatte - nein
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184130383
Artikelnummer
MEZ15024A10S-E
Herstellernummer
15024A10S-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Höhe:
131.7 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm


