Metz - MEZ15024A10-24-E OpDAT REGpro24 GehAuse 1xM20ohne SpleiA - 15024A10-24-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - ja
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184161097
Artikelnummer
MEZ15024A10-24-E
Herstellernummer
15024A10-24-E
Hersteller
MEZ
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Silber
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
131.7 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
129 mm


