Metz - MEZ15024A00000-E OpDAT REGpro Connect fA1/4r 12 SpleiAve - 15024A00000-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene
Mit Pigtails - nein
Mit Gehäuse - ja
Mit Frontplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394634753
Artikelnummer
MEZ15024A00000-E
Herstellernummer
15024A00000-E
Hersteller
MEZ
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Höhe:
131.7 mm
Breite:
52.6 mm
Tiefe:
129 mm
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, geeignet zum Verbinden von maximal. 2 Installationskabeln, kompakte Verbindung von Installationskabeln z.B. zum Verlängern einer Verbindung oder beim Versetzen von Verteilerschränken, Gehäuse mit montierter Blindplatte und Spleißablage, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Zwei Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035)


