Metz - MEZ150240C30410E OpDAT REGplus 4xSC-D/ST MM KeramikhA1/4l - 150240C30410E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Packung
1 ST
EAN
4250184117926
Artikelnummer
MEZ150240C30410E
Herstellernummer
150240C30410E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm


