Metz - MEZ150240C30210S OpDAT REGplus 2xSC/ST-D MM(Keram.),1xM20 - 150240C30210S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 2
Packung
1 ST
EAN
4250184152552
Artikelnummer
MEZ150240C30210S
Herstellernummer
150240C30210S
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
34 mm


