Startseite

Metz - MEZ150240C20310E OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keram. 1xM20 Cri - 150240C20310E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150240C20310E OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keram. 1xM20 Cri

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 3

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184117896

Artikelnummer

MEZ150240C20310E

Herstellernummer

150240C20310E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

6

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

3

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Höhe:

129 mm

Breite:

34 mm

Tiefe:

129 mm

Spleißverteiler für Tragschiene TH35, bestückt mit SC-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Multimode Anwendungen, mit Faserreservoir , frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Spleißablage mit Crimpspleißhalter, Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich, Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube, Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt, Varianten: bestückt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D Kupplungen