Metz - MEZ150240000010E OpDAT REGplus fA1/4r 6xSC-D 1xM20Crimpsp - 150240000010E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184117872
Artikelnummer
MEZ150240000010E
Herstellernummer
150240000010E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm


