Metz - MEZ1501207K1A-E OpDAT AP 1Port 1 x LC-D APC - 1501207K1A-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - nein
Unterputzmontage - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4251122199080
Artikelnummer
MEZ1501207K1A-E
Herstellernummer
1501207K1A-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
85.6 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Gerätehöhe:
85.6 mm


