Startseite

Metz - MEZ1501171E04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 4x - 1501171E04HC

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501171E04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394639086

Artikelnummer

MEZ1501171E04HC

Herstellernummer

1501171E04HC

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

100 mm

Gerätetiefe:

85 mm

Gerätehöhe:

35 mm

Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage, Bestückt mit Kupplungen und Multimode-Pigtails zum Anspleißen an Mini-Breakout Kabel mit Multimodefasern, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Farbcode nach IEC60304, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts, Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen, Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Steckrichtung 90°, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: bestückt mit SC-S oder LC-D Kupplungen und Pigtails in OM3, OM4 oder OM5