Startseite

Metz - MEZ150112F202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D APC OS2 (grA1/4n) rein - 150112F202-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150112F202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D APC OS2 (grA1/4n) rein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394609331

Artikelnummer

MEZ150112F202-E

Herstellernummer

150112F202-E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

85 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Gerätehöhe:

113 mm

Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage mit LWL Kupplungen, Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen, Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir , Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder möglich, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage , geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Geeignet für Mini-Breakout Kabel, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST