Metz - MEZ1501127302-E OpDAT 4 AP 2xLC-D MM bestA1/4ckt reinwei - 1501127302-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - nein
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4250184111603
Artikelnummer
MEZ1501127302-E
Herstellernummer
1501127302-E
Hersteller
MEZ
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Wickelvorrat:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Gerätehöhe:
113 mm


