Startseite

Metz - MEZ1501107R02HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT fA1/4r VIK 2xLC-

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501107R02HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT fA1/4r VIK 2xLC-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2

  • Unterputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394639024

Artikelnummer

MEZ1501107R02HC

Herstellernummer

1501107R02HC

Hersteller

MEZ

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

2

Unterputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

100 mm

Gerätetiefe:

85 mm

Gerätehöhe:

35 mm

Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage, Zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln mit Mini-Breakoutkabel oder zum Einbau von Pigtails, Bestückt mit Kupplungen mit Laserschutz, Nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts, Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen, Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Steckrichtung 90°, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: bestückt mit SC APC, SC UPC, LC-D APC oder LC-D UPC Kupplungen