Metz - MEZ1501107G02HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT fA1/4r VIK 2xLC- - 1501107G02HC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - ja
Unterputzmontage - ja
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394638997
Artikelnummer
MEZ1501107G02HC
Herstellernummer
1501107G02HC
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
100 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Gerätehöhe:
35 mm


