Metz - MEZ1501107602-E OpDAT 4 UP 2xLC-D APC OS2 (grA1/4n) rein - 1501107602-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - ja
Unterputzmontage - ja
Aufputzmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394609263
Artikelnummer
MEZ1501107602-E
Herstellernummer
1501107602-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Gerätehöhe:
112 mm


