Startseite

Metz - MEZ1501107302-E OpDAT 4 UP 2xLC-D MM bestA1/4ckt reinwei - 1501107302-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501107302-E OpDAT 4 UP 2xLC-D MM bestA1/4ckt reinwei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184111573

Artikelnummer

MEZ1501107302-E

Herstellernummer

1501107302-E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

85 mm

Gerätetiefe:

27 mm

Gerätehöhe:

112 mm

Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage auf dem Brüstungskanal mit LWL Kupplungen, Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen, Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir, Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder möglich, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Geeignet für Mini-Breakout Kabel, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST