Startseite

Metz - MEZ1501100000HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT 4xSC/2xLC-D unbe - 1501100000HC

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501100000HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT 4xSC/2xLC-D unbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4251394639178

Artikelnummer

MEZ1501100000HC

Herstellernummer

1501100000HC

Hersteller

MEZ

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Höhe:

35 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

80 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage, Zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln mit Mini-Breakoutkabel oder zum Einbau von Pigtails, Bestückt mit 3 Blindstopfen, Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts, Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen, Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Steckrichtung 90°, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010